曜日別特売
2756Z-3/8 Z-EAL クイックスピンナーアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 16443516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-EAL クイックスピンナーアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16443516品番2756Z-3/8
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

トラスコ品番481-9799全長(mm)21.5質量(g)24差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16443516
2017-09-26
用途: トルク検定時のアダプター

差込角1/4"のトルクレンチをトルクチェッカー(差込角3/8")に接続する際のアダプターとして使用しました。
本来の目的である「早廻し」は封印してますが、丸い部分が適度に指掛かりになり、装着/取外しにストレスが無くいい感じです。
一個で「早廻し」と「差込角変換」を兼ねているので目的が合致すれば
とても良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする