※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPA-6 インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業 16443534 EPA-6 インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業 16443534

インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16443534 品番EPA-6
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。
Oリング・ピン付きです。

トラスコ品番483-4071 材質SCM435 質量(g)510 寸法L(mm)75 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)44 寸法S1(mm)19.0(3/4”) 寸法S2(mm)19.0(3/4”)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16443534
2017-09-14
用途:
ボルトの増し締め

ボルト増し締めの時ナットが各サイズ締めるので このアダプターがあれば、素早く取り換えが出来て とても重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする