サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443577 品番 004019
参考基準価格(税別)¥31,550 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。

セット内容
ソケット(3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2)
フレキシブルエクステンションバー(150mm)
エクステンションバー(56mm)、アダプター(37mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T10、T15、T20、T25、T27、T30、対辺5/32、対辺3/16、対辺7/32、対辺1/4
差込角(mm)6.35 トラスコ品番483-8271 質量(g)710 ハンドルサイクロップラチェット(003500) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×88×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする