サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443586 品番 004049
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。

セット内容
ソケット(1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)
フレキシブルエクステンションバー(200mm)
エクステンションバー(76mm)、アダプター(44mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、PZ3、T20、T25、T27、T30、T40、対辺3/16、対辺7/32、対辺1/4、対辺5/16
差込角(mm)9.5 トラスコ品番483-8351 質量(g)1495 ハンドルサイクロップラチェット(003550) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×115×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする