サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443595 品番 004079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。

セット内容
ソケット(3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16)
フレキシブルエクステンションバー(250mm)
エクステンションバー(52mm)、アダプター(50mm)
ビット+2、+3、PZ2、PZ3、T20、T25、T30、T40、T45、T50、対辺7/32、対辺1/4、対辺5/16、対辺3/8
差込角(mm)12.7 トラスコ品番483-8432 質量(g)2565 ハンドルサイクロップラチェット(003600) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×130×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする