サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443638 品番 004018
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。

セット内容
ソケット(5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0)
フレキシブルエクステンションバー(150mm)
エクステンションバー(56mm)、アダプター(37mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T10、T15、T20、T25、T27、T30、対辺3、対辺4、対辺5、対辺6
差込角(mm)6.35 トラスコ品番483-8262 質量(g)570 ハンドルサイクロップラチェット「メタル」チェンジレバー(004004) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×75×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする