Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケットレンチセット
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16443656
品番
004078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
セット内容
ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0)
フレキシブルエクステンションバー(250mm)
エクステンションバー(52mm)、アダプター(50mm)
ビット+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、対辺5、対辺6、対辺8、対辺10
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
483-8424
質量(g)
2585
ハンドル
サイクロップラチェット「メタル」チェンジレバー(004064)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×130×50