ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13点) 注文コード 16443726 品番 TB410W
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。

セット商品数13 差込角(mm)12.7 用途産業機械、重機、自動車の整備に最適です。 仕様メタルケース(EKB-2)付 トラスコ品番483-6073 質量(kg)3.5 ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(150mm)、スライドヘッドハンドル ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60 ソケット内容(mm)12角(8、10、11、12、13、14、17、19、22、24)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする