BONDHUS
BONDHUSの ソケット/ソケットレンチ
BONDHUSの ビットソケット
BONDHUSの ヘキサゴン
ソケット付ヘックスビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6点)
注文コード
16443787
品番
PHX6M/S-6C
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途
自動車整備・機械の保守整備に。
トラスコ品番
406-7118
セット内容
4、5、6、7、8、10mm
材質
ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
998
RoHS指令(10物質対応)
対応