BONDHUS
BONDHUSの ソケット/ソケットレンチ
BONDHUSの ビットソケット
BONDHUSの ヘキサゴン
ソケット付ボールポイントビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8点)
注文コード
16443796
品番
PHBX8M/S-2C
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
材質
ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼
全長(mm)
50
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10mm
質量(g)
771
用途
自動車整備・機械の保守整備に。
トラスコ品番
406-7061
RoHS指令(10物質対応)
対応