BONDHUS
BONDHUSの ソケット/ソケットレンチ
BONDHUSの ビットソケット
BONDHUSの ヘキサゴン
ソケット付ボールポイントビットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8点)
注文コード
16443805
品番
PHBX8M/S-6C
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
材質
ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10mm
質量(g)
1089
用途
自動車整備・機械の保守整備に。
トラスコ品番
406-7070
RoHS指令(10物質対応)
対応