コンパクトショートラチェットハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16444523 品番 RH3FCHS
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

使いやすいソケットホールド機構付です。

全長(mm)90 トラスコ品番491-4601 質量(g)83 差込角(mm)凸9.5 歯数72 寸法H(mm)22.4 寸法D(mm)19.3 寸法T(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16444514
2021-02-12
用途:
機械整備
建設業・工事業

あまりに小さいので無くさないようにしないといけない
動作はカチッと気持ちいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする