TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
コンパクトショートラチェットハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16444548
品番
RH4FCHS
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
使いやすいソケットホールド機構付です。
全長(mm)
110
トラスコ品番
491-4627
質量(g)
184
差込角(mm)
凸12.7
歯数
72
寸法H(mm)
29.5
寸法D(mm)
26.5
寸法T(mm)
13