TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16444566
品番
RH3CH
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
145
トラスコ品番
469-9980
材質
構造用鋼
歯数
72
質量(g)
105
寸法H(mm)
22.4
寸法D(mm)
19.3
寸法T(mm)
9.5