TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16444584
品番
RH4CH
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
200
トラスコ品番
469-9998
材質
構造用鋼
歯数
72
質量(g)
256
寸法H(mm)
32
寸法D(mm)
26.5
寸法T(mm)
13