エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16444645
品番
SP-7150A-V8
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
最大締付トルク(N・m)
1000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
用途
自動車整備作業に
トラスコ品番
485-1536
全長(mm)
237
質量(kg)
3.7
空気消費量(m
3
/min)
1.3
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
ハンマータイプ
ツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。