JAP675 エアインパクトレンチ(軽量タイプ) KTC 16444654

エアインパクトレンチ(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16444654 品番JAP675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツインハンマーの採用により、出力に比較して反動が少ないです。サイドハンドルはバンド方式で、右利き・左利きに関係なく360°任意の位置に固定ができます。トリガーで回転を無段階に調整できるティージングスロットルを採用しています。

用途大型車のタイヤ交換作業。大型建機の整備作業。 トラスコ品番485-0998 全長(mm)499 質量(kg)7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 使用空気圧力(MPa)0.6〜0.7 空気消費量(m3/min)1.811 排気方式下方 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口PT1/2インチ 使用エアーホース内径(Φmm)11以上
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする