東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
大型インパクトレンチ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16444706
品番
MI-4500GL
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
最大締付トルク(N・m)
2650
用途
乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
仕様
ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番
486-3461
全長(mm)
594
質量(kg)
16
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m
2
/min)
1.9
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
45
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。