SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の アングルグラインダー
SI エアダイグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16444715
品番
SI-AG20E-6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(m
3
/min)
0.41
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属の研磨作業用
仕様
排気ホース付
トラスコ品番
486-0144
全長(mm)
157
質量(kg)
0.57
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
バルブ種類
レバー