SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の アングルグラインダー
エアアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16444758
品番
SI-AG7-A4R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
Rc3/8
バルブ種類
ロータリー
用途
金属の研削研磨作業用
トラスコ品番
486-0187
全長(mm)
255
質量(kg)
2.9
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
180×6×22
注意
※砥石は別売です。