SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
エアストレートグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16444767
品番
SI-SG3-2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14600
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc3/8
仕様
排気ホース付
トラスコ品番
486-0209
全長(mm)
316
質量(kg)
1.52
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
バルブ種類
ロータリー
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
65×13×9.5