エアストレートグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16444785 品番 SI-SG3-CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口Rc3/8 仕様排気ホース付 トラスコ品番486-0225 全長(mm)344 質量(kg)1.4 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 バルブ種類ロータリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする