SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
エアダイグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16444794
品番
SI-SG20E-6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
空気消費量(m
3
/min)
0.41
ホース取付口
Rc1/4
仕様
排気ホース付
トラスコ品番
486-0195
全長(mm)
150
質量(kg)
0.38
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
バルブ種類
レバー