SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
エアダイグラインダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16444803
品番
SI-SG40E-6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.75
ホース取付口
Rc1/4
仕様
排気ホース付
トラスコ品番
486-0233
全長(mm)
173
質量(kg)
0.65
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
バルブ種類
レバー