FG-26H-2 エアストレートグラインダー ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 16444812

エアストレートグラインダー ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16444812 品番FG-26H-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

芯振れ精度が0.03mm以下で、軽量・コンパクトな本体です。軽量・コンパクト。低騒音(79.5b\dB(A).高回転・ハイパワー(業界トップクラスの24000rpm・240W)。高耐久性。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。 トラスコ品番487-0638 軸径(Φmm)6(砥石) 全長(mm)152 質量(g)600 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16444812 FG-26H-2 44025583 FG-26H-20 6 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする