不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
エアストレートグラインダー ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16444837
品番
FG-26HX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
芯振れ精度が0.03mm以下で、軽量・コンパクトな本体です。軽量・コンパクト。低騒音(79.5b\dB(A).高回転・ハイパワー(業界トップクラスの24000rpm・240W)。高耐久性。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
用途
鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
トラスコ品番
487-0654
軸径(Φmm)
6(砥石)
全長(mm)
193
質量(g)
640
スイッチ
リング式
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方