SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー/エアーカッター
エアエッジカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16444855
品番
SI-4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
486-0128
全長(mm)
319
質量(kg)
3.36
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
3R
空気消費量(m
3
/min)
0.96
ホース取付口
Rc1/4
カッター部
3枚刃
面取り角度(°)
45