東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーニードルスケラー
エアニードルスケーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16444882
品番
TNS-200
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
小型・軽量で打撃力が強いです。
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
用途
建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様
エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
適合
針寸法2×180・3×180mm
トラスコ品番
486-3534
ストローク(mm)
12
全長(mm)
345
質量(kg)
2.4
ホース内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m
2
/min)
0.28
ピストン径(Φmm)
Φ20