東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーニードルスケラー
エアニードルスケーラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷打撃数(min
-1
)
3500
注文コード
16444898
品番
TNS-200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,400
この商品は
無負荷打撃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で打撃力が強いです。
無負荷打撃数(min
-1
)
3500
用途
建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様
エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
適合
針寸法3×180mm
トラスコ品番
486-3542
ストローク(mm)
10
全長(mm)
305
質量(kg)
1.6
ホース内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m
2
/min)
0.3
ピストン径(Φmm)
Φ20