曜日別特売
JAR331 エアミニラチェットレンチ KTC 16444952

JAR331 エアミニラチェットレンチ KTC 16444952
JAR331 エアミニラチェットレンチ KTC 16444952

エアミニラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード16444952品番JAR331
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。

用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする