曜日別特売
BZY-N12-119426 CBN インターナルバー PFERD 馬印 16445092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BZY-N12-119426 CBN インターナルバー PFERD 馬印 16445092
BZY-N12-119426 CBN インターナルバー PFERD 馬印 16445092

CBN インターナルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)6刃径(Φmm)12刃長(mm)8注文コード16445092品番BZY-N12-119426
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。

用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。刃径(Φmm)12軸径(Φmm)6刃長(mm)8全長(mm)60トラスコ品番486-6649質量(g)22適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする