※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F50AZ パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) REX(レッキス工業) 16445905 F50AZ パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) REX(レッキス工業) 16445905

パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16445905 品番F50AZ
参考基準価格(税別)¥337,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。

消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 用途水道・ガス管のねじ切り トラスコ品番485-4594 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする