ジグソーブレード(両刃・木材用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード16446018 品番3482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。
背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。

全長(mm)115 有効刃長(mm)95 用途木材などの切断に トラスコ品番471-5853 適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.45 質量(g)34 山数8/11 切断能力(mm)木材2.5〜50 切断能力(mm)プラスチック2.5〜50 切断能力(mm)合板2.5〜50 切断能力(mm)接着集合材2.5〜50 切断能力(mm)アクリル2.5〜50
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16446002
2022-07-19
用途:
ジグソーで板に穴を開ける

長さがある程度あるので、50ミリ以上ある厚板に対して穴を加工するのに適している。切断面も滑らか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする