※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3101-PC ジグソーブレード スケルトン (木材用) MPS[切削工具] 16446027 3101-PC ジグソーブレード スケルトン (木材用) MPS[切削工具] 16446027

ジグソーブレード スケルトン (木材用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 16446027 品番 3101-PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。
隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。

全長(mm)100 有効刃長(mm)75 用途木材などの切断に トラスコ品番471-5764 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.45 質量(g)30 山数10 切断能力(mm)木材4〜30 切断能力(mm)プラスチック4〜50 切断能力(mm)合板4〜30 切断能力(mm)積層材4〜30
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする