塩ビ管用内径カッター (落下防止付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番469-6719 注文コード16446158 品番TNC-40RS
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます
軸が折れても管内部に落下しません

適合材塩ビ管 適合VP-50〜100、VU-40〜200 トラスコ品番469-6719 セット内容延長アダプター本体(TNC-40A-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S) 質量(g)265 許容トルク(N・m)75 寸法D(Φmm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16446158
2022-12-24
用途:
配管作業

今まで使っていたのは長くて重かったんですが、これは軽いしコンパクト、扱い良いので気に入ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする