セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生シート/カバー
セキスイの 養生シート
養生シート プラベニソフト両面NS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16446264
品番
J5M3699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
EVAシートに両面滑り止め加工をしています。
色
グリーン
トラスコ品番
418-4297
材質
EVA
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
15
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200