※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生シート/カバー
セキスイの 養生シート
養生シート プラベニハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16446282
品番
J5M1834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥
16,980
¥
18,678
税込
色
ブルー
トラスコ品番
353-2046
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×長さL)(m)
0.9×1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200