セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生シート/カバー
セキスイの 養生シート
養生シート プラベニハードNS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16446298
品番
J5M3598
参考基準価格(税別)
¥7,176
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
PPシートに裏面PE滑り止め加工を施しています。滑り止め加工により養生テープ使用量の削減になります。
色
グリーン
トラスコ品番
418-4271
材質
表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×長さL)(m)
0.9×1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200