曜日別特売
003085 ワニ印 塩ビ養生シート 日大工業 16446413

 

003085 ワニ印 塩ビ養生シート 日大工業 16446413
003085 ワニ印 塩ビ養生シート 日大工業 16446413
003085 ワニ印 塩ビ養生シート 日大工業 16446413
003085 ワニ印 塩ビ養生シート 日大工業 16446413

ワニ印 塩ビ養生シート

(9件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)0.2
長さ(m)30
内容量1本注文コード16446413品番003085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。幅(m)1長さ(m)30トラスコ品番485-1587厚さ(mm)0.2質量(kg)4.5材質塩化ビニール(PVC)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16446413003085735401543085003085 塩ビ養生シート 日大工業 73540154塩ビ養生シート日大工業1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16446386
2024-12-02
用途: 作業通路の養生
中村幸雄配管建設業・工事業

思っていたより薄い生地で意外と破れなさそうです。取り扱いも楽に出来ました。

対象商品 : 16446386
2023-12-19
用途: リフォーム工事
生活協同組合 アイネットコープ埼玉建設業・工事業

シートの厚みが薄い割に、意外と丈夫なので助かりました。

対象商品 : 16446395
2021-05-24
用途: 作業時の養生
有限会社ちゅるんカンパニーサービス業

使い勝手の良い商品です。床や壁の養生に使用しました。

対象商品 : 16446395
2021-02-19
用途: 床フロアーを貼った後の養生
JRS株式会社建設業・工事業

紙の養生シートより破れにくいので良い。重ね部分(10ミリ程度)に
粘着性を持たせるとなおよい。

2020-04-08
用途: 自転車置き場の養生
電気・ガス・熱供給・水道業

工事中に自転車20台ほどをエントランスに置く為、
養生で使いました。下がフラットでタイルでしたが、問題使えました。
厚手のビニール素材です。耐久性もあり、水に強く滑り止めもあり、20日位でしたが、破れは有りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 16446395
2021-05-27
用途: 黒0.3mm思っていたより薄い
自動車・二輪車・自転車関連業

エンボス加工されているため、凸同士では0.3mmでしたが凹み部分はかなり薄い。極端に例えると網に膜を張ったような具合です。
実用強度は十分ですが、引っ張り負荷がかかった部分が擦れたりすると破れる。それは当然程度によりますが、0.5mm程度あればとも思いました。
難燃性で探していたので購入しましたが、難燃グレードがわかる表記がなかったのでこちらで試験に出す費用と手間がかかります。

2が参考にしています
対象商品 : 16446413
2019-10-20
用途: お祭り会場のカバー
その他業種

使い勝手が良く色目も雰囲気にあっていました。エンボス加工がすべりとめになりました。

対象商品 : 16446395
2019-05-23
用途: 床養生
株式会社 吉川建築

マンションの床養生で何回も使えてとても便利です
管理人さんからも好評です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする