※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

階段養生材 ピッタリKAIDAN

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1セット(14枚) 注文コード 16446447 品番 000140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質再生ポリエチレン 厚さ(mm)3 質量(kg)2 ブルー 長さ(m)0.22 幅(m)0.95 トラスコ品番473-9159
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16446422
2021-10-31
用途:
一般住宅塗装作業時
来美塗装 様 (建設業・工事業)

今まで階段の養生はノンスリップでやっていましたが、少しバサバサしているのと手間がかかるため調べていた所こちらの商品に出会いました。
使ってみたところ、作業効率も上がりビニールのバサバサ感もなくなりスッキリしお客様も安心して階段を登れると思います。また使い回しもできるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする