色イエロー
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)0.61
テープ厚さ(mm)0.8
基材アルミホイル
粘着剤ゴム系
粘着力36N/25mm
砥粒鉱物粒子
使用場所屋外使用可
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
トラスコ品番365-8180
長さ(mm)610
幅(mm)150
厚さ(mm)0.8
質量(g)380
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300
テープ長さ(mm)610