日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
クリーンルーム用ラインテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16446876
品番
259031
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
PET・PVC
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.96N/25mm[gf]
使用場所
屋内
用途
屋内用。
トラスコ品番
479-3391
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
160
長さ(m)
33
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/25mm)
9.8
粘着力(N/25mm[gf])
1.96
日本緑十字社品番
259031