曜日別特売
SRS-15 スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム) 16447138

SRS-15 スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム) 16447138
SRS-15 スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム) 16447138
SRS-15 スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム) 16447138

スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)4
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)0.25
厚さ薄手
内容量1個注文コード16447138品番SRS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。

用途
屋内用
透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)0.25基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐候性トラスコ品番435-0316材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.25質量(g)35タイプ薄手長さ(m)4厚さ薄手粘着力(N/10mm)11(強粘着面)、5.5(弱粘着面)再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
注意
※切断にはカッターが必要※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16447138
2023-06-24
用途: 工場内の表示
製造業

工場内の表示をラミネート加工して、両面テープで張り付ける際に
超透明なので、見た目もキレイで目立たない
間違ったとしてもはがせるので、いいです

対象商品 : 16447147
2020-06-05
用途: 掲示物を窓ガラス等に貼るときに使用しています。

掲示物の差し替えの際に綺麗にはがせるので大変重宝しています。
なのでリピート購入させていただきました。
クロスに貼るのには向いていないかなと思います。

対象商品 : 16447113
2017-03-02
用途: Iphoneの修理

少しの粘着力がほしかったので、こちらを買いました。強力だとフィルムケーブルが着いた時に、剥がすことが不可能でデジタイザーを一つ無駄にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 16447113
2016-10-09
用途: センサーの貼り付け

かなりの透明度で粘着力も十分、薄いジェル状で柔らかく よく伸びます。
重量物よりは軽量物に向いてると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする