スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16447147 品番 SRT-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。

用途
屋内用
ザラザラした面にもしっかり貼れてキレイに剥がせます。
透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)0.5 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 特性耐候性 トラスコ品番435-0324 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 質量(g)54 タイプ厚手 長さ(m)4 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)12(強粘着面)、6(弱粘着面) 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
注意
※切断にはカッターが必要※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447138
2023-06-24
用途:
工場内の表示
製造業

工場内の表示をラミネート加工して、両面テープで張り付ける際に
超透明なので、見た目もキレイで目立たない
間違ったとしてもはがせるので、いいです

対象商品:
16447147
2020-06-05
用途:
掲示物を窓ガラス等に貼るときに使用しています。

掲示物の差し替えの際に綺麗にはがせるので大変重宝しています。
なのでリピート購入させていただきました。
クロスに貼るのには向いていないかなと思います。

対象商品:
16447113
2017-03-02
用途:
Iphoneの修理

少しの粘着力がほしかったので、こちらを買いました。強力だとフィルムケーブルが着いた時に、剥がすことが不可能でデジタイザーを一つ無駄にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
16447113
2016-10-09
用途:
センサーの貼り付け

かなりの透明度で粘着力も十分、薄いジェル状で柔らかく よく伸びます。
重量物よりは軽量物に向いてると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする