スコッチ一般用両面テープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16447217 品番 PGD-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。

ホワイト テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 主な用途一般用 用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 トラスコ品番410-7128 質量(g)170 使用温度範囲(℃)0〜50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447156
2023-10-30
用途:
壁紙等の張替工事
その他業種

安心のブランド品で種類も多く色々な所で使用しています。

対象商品:
16447217
2023-04-08
用途:
仮止めに使用
製造業

テープの厚みもちょうどよく、粘着力も超強力ではないものの、弱くはない。
剥がすときに切れにくいのがメリットです。

対象商品:
16447165
2021-01-19
用途:
工作
その他業種

さすがスコッチ
割高だがテープ類はスコッチでハズレなし

対象商品:
16447165
2020-03-05
用途:
木の貼り付け

木の貼り付けはなかなかくっつかないですがこちらの商品はくっつきました。さすが3Mですね。

対象商品:
16447174
2018-03-23
用途:
カッティングシートの補強
製造業

粘着力が強く、また使い勝手が良かった。量が多く助かった。

対象商品:
16447156
2017-03-18
用途:
POPの貼り付け
栗乃屋 様 (卸売・小売業)

商品のPOPに使用しました。テープ幅がいろいろあるので貼り付けるPOPの大きさで使い分けでできます。

対象商品:
16447165
2015-12-07
用途:
事務

使いやすい。

対象商品:
16447165
2017-05-15
用途:
製品仕上げ時に使用
製造業

単品での販売の他にケースでの販売はないのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする