スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16447454 品番 KPU-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)0.6 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 粘着力30N/10mm 特性屋外使用可 主な用途多用途 用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番439-0741 幅(mm)19 厚さ(mm)0.6 質量(g)28 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
注意
※切断にはカッターが必要※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447445
2024-04-29
用途:
金属とスポンジ状のものの貼り付け
運輸・通信業

金属とスポンジ状のものを貼り付けました。金属へは強力に張り付きましたがスポンジ状にはほとんど張り付かず…。選択を間違えました。

対象商品:
16447488
2021-04-27
用途:
POPを壁に!
キング商会 様

表記のように強力ということで、POP(8mm×45cm×200cm)軽量パネルを壁にそのまま取付。釘を使用することなく作業ができた。
長さがもう少し長いものがあれば使用するにはありがたい!

2022-01-29
用途:
コーナーカバーの接着
不動産業

特に問題はありません……後はどのくらい持つかですね……直ぐに剥がれたりしたこともあるので………

対象商品:
16447472
2017-03-26
用途:
型枠に面木を貼り付ける作業に使いました。
ONOZAWA 様

思ったよりしっかり接着して満足です。さらに薄くて同等の接着力の物が発売されることを期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16447472
2016-12-17
用途:
サイズの大きい塩ビ板を木材に固定

かなり強固に固定されているが、木材に対する強度は経時的にチェックが必要かもしれない。

対象商品:
16447463
2017-09-21
用途:
配達用プらステッィクケースへの社名カードの貼付
製造業

かなり強力なので使用感に関しては満足ではあるが、とにかく高い。
大量に使うので値段が合わず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする