スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16447594 品番 STD-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリア テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)1 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 特性屋外使用可 用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-1663 質量(g)111 使用温度範囲(℃)-20〜150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
車のハイマウントストップランプを取り付ける為に使用

流石3M!他メーカー品では直ぐに剥がれて落ちそうになりましたが3Mではその心配も皆無。

2025-05-08
用途:
バイクのニーグリップ取付
建設業・工事業

古くなって一部剥がれたので全て取り外して、このテープで再度取り付け。
今の所はがれは全くありません。

対象商品:
16447594
2023-12-05
用途:
金属と金属の固定(外構)
教育・研究機関

極めて強力。外構に使用するので,夏冬の気温の高低差や日光照射に耐性のあるものを探していた。説明をみるとその条件に合っているようだったが,現時点では強力に固定されている。まさに超強力で,満足というより大満足。設置時には少々気温が低下していたので,ドライヤーで金属を温めながら使用した。一年を通しての耐久性は次の機会に。

対象商品:
16447585
2022-12-08
用途:
キャンドルの座金の接着
その他業種

座金が少し歪んでいてもしっかり貼り付ける事ができ、耐熱性もあって安心です。ワックスが溶けて底の座金が見えてきても、透明なので目立たず綺麗で気に入りました。厚みがもう少し薄いのもあったら買いたいです。

対象商品:
16447594
2023-01-23
用途:
ドライブレコーダーの移設
岩元デンソー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やはりガラス面にはこの手のテープのほうが安心できます

対象商品:
16447594
2022-07-12
用途:
強力な両面接着をする時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の強力な両面テープを使っていたが満足できず、これを使って正解。どれくらいの期間の強度が保てるかが興味のあるところ。

1人が参考にしています
対象商品:
16447585
2020-12-25
用途:
結露する窓ガラスにも接着できました
サービス業

色々な両面テープを試してみましたが、結露する窓ガラスへの部品の接着に使用したところうまく接着できました

1人が参考にしています
対象商品:
16447585
2020-10-14
用途:
接着力はまさに超強力
森崎タイヤ株式会社 様

厚みを間違えて購入しましたが、重ね貼りで対応しました。透明で一見粘着は弱そうに見えますが、柔軟性と粘着力は抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする