7108 12 AAD 両面粘着テープ 3M(スリーエム) 16447664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面粘着テープ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 注文コード16447664 品番7108 12 AAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥715
この商品は長さ・テープ厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。
対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。
柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。
自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。
耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。

用途
切断にはカッターが必要。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。
グレー トラスコ品番471-4385 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)12 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)12.6 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16447664 7108 12 AAD 07169136 7108 12 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 1巻 769 税込846 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447795
2024-12-05
用途:
自動車外装部品取り付け
サービス業

この厚みのテープは店頭ではまず手に入らない。あとはすぐ届くかですが、最大のライバルの米通販よりコチラが早かった。こういった在庫があるモノタロウはやはりすごい。
テープについては理想どおり多分純正と同じ物でした。

対象商品:
16447795
2024-10-17
用途:
エアロ部品の貼り付け

たまにこの厚みのテープを使用したパーツがあり、脱着時には2o厚のものを重ねて貼る、という間抜けなことをしてきた。しかし、頻繁に使用されているテープじゃないからこの商品まさか購入できるとは考えもしなかった。見つけて購入したが、いまだ使用せず。

対象商品:
16447795
2023-11-02
用途:
車エアロパーツの取り付け

エアロパーツの純正品に使用されていたたほしかったほしかった

対象商品:
16447743
2023-07-01
用途:
業務用を期待して購入
学校法人駿河台大学 様 (教育・研究機関)

自動車の組み立て工場などでも使用している業務用とのことだったので期待して購入しました。使い勝手は長さも十分で良いです。幅が12oがMAXだったのですが15〜20oのラインナップもあると良いと思います。(これはメーカーにお願いです)

12oを平行に貼れば24oになりますが、短い長さを大量に貼る場合粘着面保護のシールを沢山剥がさなければならず、結構な手間になります。剥がすのもカッターの刃先を使って剥がしますが、それなりにコツと手間が掛かります。巾広の方が粘着面も安定して貼れる気がします。

対象商品:
16447743
2023-06-15
用途:
エアロパーツの取り付けに
その他業種

厚みもありガッチリ付きます。初めのうちは粘着力が弱いので修正も効きやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
16447795
2023-01-24
用途:
車両の修理
その他業種

厚さ4mmの両面テープがのホームセンターや通販にもなくあきらめていたところ、さすがモノタロウさん、何気なく別件探しの時に見つけ大喜びしました。

1人が参考にしています
対象商品:
16447795
2023-01-23
用途:
自動車の外装部品の取り付け

ドアに付いてるサイドガーニッシュの取り付けに使用しました。
思っていた以上に強力です!

対象商品:
16447786
2021-07-01
用途:
トラックのメッキパーツ取付に
自動車・二輪車・自転車関連業

テープの厚みが必要な某大陸製のメッキパーツの取付に使いました。2mmじゃ8割方付かなかったがこちらの3mmでやっと全て貼り付いてくれました。その後の経過問題ありません。また必要であれば購入します!シリコンオフで脱脂はしてくださいね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする