3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16447813
品番
DCX1018 10X20 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
色
無色半透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
用途
ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。
トラスコ品番
473-0062
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
68
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
(SUS)7.5、(PP)8.7
適合用途
低VOC
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ