※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16447856 品番 DCX1018 50X20 R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。

無色半透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材不織布 粘着剤アクリル系 用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。 トラスコ品番473-0101 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 質量(g)325 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:559

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする